曜日別特売

ハードシェルカバー

ハードシェルカバー - サンワサプライハードシェルカバー - サンワサプライハードシェルカバー - サンワサプライハードシェルカバー - サンワサプライハードシェルカバー - サンワサプライハードシェルカバー - サンワサプライハードシェルカバー - サンワサプライハードシェルカバー - サンワサプライ

パソコンの表面・底面を傷から守る薄型・高透明のハードシェルカバーです。
薄くて丈夫なポリカーボネート製です。
底面は4つの滑り止めパーツ付きです。

クリア質量(g)約230対応機種Apple MacBook Air 13.6インチ(M2、2022)モデル番号:A2681材質(表)PC(ポリカーボネート)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21128189IN-CMACA1307CL
2,800
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする