ハードディスクホルダー

ハードディスクホルダー - サンワサプライハードディスクホルダー - サンワサプライハードディスクホルダー - サンワサプライハードディスクホルダー - サンワサプライハードディスクホルダー - サンワサプライハードディスクホルダー - サンワサプライハードディスクホルダー - サンワサプライハードディスクホルダー - サンワサプライ

小型PCやHDDをモニタ背面にセットしデスクを広くお使いいただく事が出来ます。
VESA200×100、100×10075×75に対応しています。(ボルトを1点止めする事でVESA100以上の大型モニタにも取付けできます。)
下段の棚はタップ受けやケーブルマネジメントとしてお使いいただく事が出来ます。
下段の棚は不要な時取外しもできます。また、約25mmスライドするのスタンドの出っ張りがあっても調整が可能です。
機器の傷付き防止のウレタンパッドも付属しています。

付属品ウレタンパッド(大)×2枚、ウレタンパッド(小)×3枚、ディスプレイ用取付ボルト(M6×10)×2本、(M4×10)×2本、M4ボルト用ワッシャー×2材質スチール+エポキシ粉体塗装奥行(mm)70(下段棚)使用工具プラスドライバー/手袋有効内寸(mm)35~70(挟み込み)組立時間20分総耐荷重(kg)3組立人数1内容量1台
注意
※M4・M6のボルト穴がある事が条件になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21128198MR-VESA14
5,800
5,198
5,718(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする