曜日別特売

ビデオケーブル

ビデオケーブル - サンワサプライビデオケーブル - サンワサプライビデオケーブル - サンワサプライビデオケーブル - サンワサプライビデオケーブル - サンワサプライビデオケーブル - サンワサプライビデオケーブル - サンワサプライビデオケーブル - サンワサプライ
(1件のレビュー)

RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブル。

仕様AV種別:ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用、AV(信号別):コンポジットブラック種類AVコネクタ形状RCAピンプラグ-RCAピンプラグ対応機種RCA端子(コンポジットビデオ信号用)を持つ機器プラグ24金メッキコネクタRCAプラグ-RCAプラグ(75Ω)ケーブル外径(Φmm)約4UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)25内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21128207KM-V6-100K3約10(SR間)
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
21128216KM-V6-10K3約1(SR間)
1,380
999
1,099(税込)
当日出荷
21128225KM-V6-18K3約1.8(SR間)
1,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
21128234KM-V6-36K3約3.6(SR間)
1,580
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-14
用途: 会場のスクリーンに映像を映すため。
その他業種

パソコンからプロジェクター今までは、コードを天井にコードを天井に這わせていたのですっきり致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする