ヘッドマイクのマイク部に装着する風防スポンジ(交換用)です。
サンワサプライ製ポータブル拡声器(MM-SPAMP2、MM-SPAMP5、MM-SPAMP15、400-SP076)に同梱されているヘッドマイクで使用されているマイクスポンジと同サイズ同仕様です。
マイクスポンジ(風防)を装着することで、話者の息や風切音を遮断し、クリアーに拡声することができます。



リピート買いになります。以前と型番が変わりましたが、ほぼ同じ製品で、10個入りなのでとてもコスパが良いです。
バイクのインカムのマイクスポンジがよく取れてしまい、非常助かってます。いつも予備を1つツーリングバックに入れてツーリングしてます。品質と大きさは問題無しです。
とても気に入っております。