サンワサプライ
マイク
サンワサプライ製ワイヤレスポータブル拡声器(品番:MM-SPAMP15)で使用できるワイヤレスヘッドマイクです。
マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
型式
単一指向性エレクレット型
電源
内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)
感度
-51~-54dB
連続使用時間(時間)
約4~5
周波数特性
60Hz~16KHz
充電時間
約2.5
バッテリー容量(Ah)
0.4
充電方式
microUSB給電(5V2A)
送信周波数(MHz)
806.125~809.750(B型帯10波より手動選択)
伝送距離(m)
最大30
内容量
1個
注意
※本製品はMM-SPAMP15専用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21128688
MM-SPAMP15WHM
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください