リフトアップデスク

リフトアップデスク - サンワサプライリフトアップデスク - サンワサプライリフトアップデスク - サンワサプライリフトアップデスク - サンワサプライリフトアップデスク - サンワサプライリフトアップデスク - サンワサプライリフトアップデスク - サンワサプライリフトアップデスク - サンワサプライ

デスクに置くだけで、上下昇降機能を追加することができます。
ガスシリンダー採用で任意の位置で高さ調節可能です。
1日の中で立ち作業、座り作業の時間を作ることで疲労を軽減できます。

付属品ケーブルクリップ×2材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約12ブラック使用工具プラスドライバー/手袋耐荷重(kg)15天板耐荷重(kg)2材質(天板)天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)色(天板)ブラック天板厚さ(mm)17組立時間20分色(フレーム)ブラック天板寸法(幅W×奥行D)(mm)800×400昇降方式レバー総耐荷重(kg)15kg(サブテーブル2Kg)組立人数1昇降範囲(mm)110~505天板寸法(幅×奥行)(mm)800×400内容量1台
注意
※高さ変更時には落下防止の為ものを降ろしてから上下させて下さい。
※水平で安定した場所で操作してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21128898MR-ERGST5BK
25,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする