曜日別特売

ロッカー

ロッカー - サンワサプライロッカー - サンワサプライロッカー - サンワサプライロッカー - サンワサプライロッカー - サンワサプライロッカー - サンワサプライロッカー - サンワサプライロッカー - サンワサプライ

パソコンや書類・ファイルを個人別に収納できるロッカーです。
フリーアドレス、コワーキングオフィスに最適です。
簡単にスタッキングできる仕様です。(ねじ固定をしません)
左右連結はボルトとナットで行うことができます。
学校、塾などで必要になった数のみ追加させることができます。
4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。
ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。
背面部にはケーブル口があり、内部にタップを設置するとPCやタブレットを充電させながら保管することができます。棚板背部にはケーブルを通せるように30mmの隙間があります。

仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否付属品棚板×1枚(固定)材質スチール(メラミン焼付塗装)キャスターなし色(フレーム)ホワイト色(マンセル値)N8.5ダイヤル錠総耐荷重(kg)20アジャスターなしスタッキング上下/左右内容量1台
注意
※スタッキングは3段まで。
※M6×10のボルトとナットが対応。別途ご購入下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21128934PLK-PS300W252×355×195(上段)/190(下段)314×250(スチール棚板)※PLK-PS400Wとのスタッキングはできません
43,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
21128950PLK-PS400W392×355×195(上段)/190(下段)453×250(スチール棚板)※PLK-PS300Wとスタッキングすることはできません
45,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする