曜日別特売

液晶保護指紋防止光沢フィルム

液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライ液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライ液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライ液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライ液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライ液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライ

指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

仕様抗菌性:なしセット内容本体×1厚さ(mm)約0.2透過率(%)約93.5機能指紋防止光沢表面硬度2~3H反射率(%)約4.52紫外線カット約99.9%特性タッチパネル対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21129038PDA-FIP14PLFP6.7
1,000
799
879(税込)
3日以内出荷
21129047PDA-FIP14PRFP6.1
900
699
769(税込)
3日以内出荷
21129056PDA-FIP14PRMFP6.7
1,000
799
879(税込)
3日以内出荷
21129029PDA-FIP14FP6.1
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする