机上ラック

机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ

モニターの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。
キーボードをモニター下に収納してデスクを広く使うことができます。
ディアルモニターも置けるW1000の仕様です。
デスク作業を圧迫しない奥行240mmです。
シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。

材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装使用工具手袋天板厚さ(mm)18組立時間20分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×240六角レンチ(mm)4組立人数1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
色(フレーム)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21129178MR-LC314BKブラックブラック10
5,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
21129187MR-LC314Wホワイトホワイト10
5,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする