サンワサプライ
放熱ファン
サーバラックの追加用のファンとして使えます。
山洋電気製のファンです。
仕様
最大静圧:0.233/0.276 inchH2O
材質
フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂
質量(g)
550
使用温度範囲(℃)
-30~60(結露なきこと)
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.24/0.21
電圧(V)
100
使用工具
プラスドライバー/手袋
入力
18/16W
電源コード(m)
2
騒音値(dB)
42/45d
最大風量(m
3
/min)
2.5/2.9
回転速度(min
-1
[r.p.m])
2700/3100
電源プラグ
3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※屋内のみでお使いください。
※裏面のガードとして、TK-FG120N(ファンガード)を取り付けることができます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21129598
CP-FANS38-2A
取付け用ネジ(8本)、フィルター(2枚)、リテーナ(黒いガード2枚)、2股電源ケーブル(1本)
¥
28,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
21129607
CP-FANS38-3A
取付け用ネジ(12本)、フィルター(3枚)、リテーナ(黒いガード3枚)、3股電源ケーブル(1本)
¥
37,100
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください