サンワサプライ
放熱ファン
追加用のファンとしてご使用いただけます。
山洋電気製のファンです。
仕様
最大静圧:0.197/0.216 inchH2O
付属品
取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル
材質
フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂
質量(g)
370
使用温度範囲(℃)
-30~60(結露なきこと)
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.16/0.14
電圧(V)
100
使用工具
プラスドライバー/手袋
入力
13.5/12W
電源コード(m)
2
騒音値(dB)
38/41
最大風量(m
3
/min)
1.92/2.22
回転速度(min
-1
[r.p.m])
2500/2900
RoHS指令(10物質対応)
対応
期待寿命(時間)
25000/60℃
内容量
1個
注意
※屋内用としてご使用ください。
※ファン裏面にオプションでファンガード(TK-FG120N)を取付けることができます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21129625
CP-FANS-A
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください