HAKKO(白光)
はんだこて部 FX-9701 24V-95W コンバージョンキット
適合
FX-971/ FX-972
セット内容
こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)
全長(mm)
こて部:206 (こて先 T39-D24を付けた場合)
消費電力(W)
こて部:95 (24V)
ヒーター
こて部:コンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
こて部リーク電圧
<2
こて部コード(m)
1.2
こて部質量(g)
31(こて先 T39-D24を付けた場合)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21129677
FX9701-811
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください