アサヒペン
簡単に貼れてキレイにはがせるカベ紙
のりが乾くまで貼り直し自由自在
下地を傷めずにはがせる。
用途
ビニルカベ紙(屋内用途)
材質
再生紙
長さ(m)
2.5
幅(cm)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※生産ロットにより多少色や外観の差が生じる場合があります。
※下地のカベ紙の凹凸の程度により、本品の表面に下地の凹凸が現れることがあります。
※下地のカベ紙が濃い色柄の場合は、下地の色が透けて見えることがあります。
※柄によっては柄合わせができない場合があります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21137325
KH-211
ホワイトレンガ
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
21137334
KH-212
ブラウンレンガ
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
21137350
KH-213
ダマスク
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
21137359
KH-214
オーク
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
21137368
KH-215
アイボリー
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
21137377
KH-216
ホワイト
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
21137386
KH-217
オフホワイト
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください