荷台マット「つるピタマット」 3mm厚 ハイエース用

荷台マット「つるピタマット」 3mm厚 ハイエース用 - リピープラス荷台マット「つるピタマット」 3mm厚 ハイエース用 - リピープラス荷台マット「つるピタマット」 3mm厚 ハイエース用 - リピープラス荷台マット「つるピタマット」 3mm厚 ハイエース用 - リピープラス

耐候性の強い再生樹脂を使用した2層構造のハイエース用荷台マット。
従来のゴムマットと比べずれにくく、荷物・荷台の保護の他、用途に応じて表裏使い分けのできる万能アイテムです。
ブルーの表面は縦方向に溝加工があり、滑りやすい樹脂を使用している為、荷物を移動させる時に余計な力を使わずラクラク移動することが可能です。
ブラックの表面は摩擦抵抗が大きく滑りにくい樹脂を利用している為、荷物をしっかり固定できます。
滑らせたい!と滑らせたくない!を表裏で使い分け可能な荷台マットです。(リバーシブル荷台エコマット)
裁ちばさみやカッターなどでカットも可能で各メーカーの形状に合わせられ荷台の形状に合わせてもカット可能です。
ゴムマットのように丸めて運ぶことも可能です。
配送業務や重い荷物の積込み荷物の負担軽減、荷台の保護の他、用途に応じて表裏を使い分けのできる万能アイテム。

仕様ハイエース用材質表面:再生ポリエチレン、裏面:変性ポリエチレン厚さ(mm)3寸法(mm)1535×2934表面:ブルー/裏面:ブラック加工2層構造 表面:シボ加工/裏面:フラット(型抜き加工あり)質量(kg/枚)約13.5内容量1枚
注意
※ハイエース用は型抜されている状態となります。型は次の通りとなります。
ハイエース・レジアスエース共通バンタイプ/グレード:DX(GLパッケージ可)/
ボティ長:ロング・標準ボディ/型式:200系 1~7型(※2004年8月以降~)
[マツダ車 BONGO BRAWNY VAN 2019年4月~(現行車) トヨタOEMのみ取付可能]
※個人宅・建築現場への配送は不可となります。
※配送地域・場所によっては納品日の遅延、または配送不可となる場合もございます。
※車上渡しとなります。
※配送地域・場所によっては納品日の遅延、または配送不可となる場合あり。
※折り曲げると折跡がつき、機能が損なわれる場合がございますので、丸めて移動してください。
※火の近くには置かないようにお願いします。
※鋭利な刃物や突起物や強い衝撃などにより、傷がついたり破損する場合がございますので取扱いにはご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21131689HATPM3
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする