リピーボードライト 3×6判片面凸

リピーボードライト 3×6判片面凸 - リピープラスリピーボードライト 3×6判片面凸 - リピープラスリピーボードライト 3×6判片面凸 - リピープラスリピーボードライト 3×6判片面凸 - リピープラスリピーボードライト 3×6判片面凸 - リピープラスリピーボードライト 3×6判片面凸 - リピープラスリピーボードライト 3×6判片面凸 - リピープラス

超軽量・長寿命・低価格の三拍子揃った薄型のリピーボ―ド。
従来のリピーボ―ドより厚みを7mm厚に薄くした薄型の再生プラスチック製敷板。
重量は3×6判で約14kgとより軽量となり、楽に敷設出来ます。
耐候性も抜群です!軽量ですので片手でもラクラク運べます。

用途仮設道路・通路の設置、道路表面の保護(養生)・段差補修、農業でのぬかるみ対策、農地の有効利用、駐車場やぬかるみの足場補強、機械周りの油対策、防音対策、電機絶縁対策、食品工場内での安全作業確保、イベント関連、帯電防止対策・抗菌対策仕様片面凸タイプ厚さ(mm)7寸法(mm)910×1820ブラックエコマーク認定認定穴数接続用:Φ30mm×4か所、持手用:40×130mm×2か所質量(kg/枚)約14耐荷重(t)80(※下地の安定した地面の場合)主原料ポリエチレン100%(密度:約0.95~2)エコマーク認定番号14 118 013内容量1セット(6枚)
注意
※個人宅・建築現場への配送は不可となります。
※配送地域・場所によっては納品日の遅延、または配送不可となる場合もございます。
※車上渡しとなります。(※荷下ろしにはフォークリフトが必要となりますのでお客様にてご用意お願い致します)
※配送地域・場所によっては納品日の遅延、または配送不可となる場合あり。
※ブリッジ・アウトリガーとしての使用は危険ですのですので利用しないでください。
※敷板のうえでは急発進・急停止・急ハンドルは避けて下さい。
※バーナー熱や溶接の火花を直接あてると部分的に溶ける原因となりますのでご注意下さい。
※鉄キャタでの繰返しの走行はプラスチック敷板の表面を傷めます。特に、旋回は表面を削ることがあります。
※敷板は瞬間の鋭い強い衝撃には弱い点もございます。ショベルやバケットなどの鋭角の当てなど、割れや傷の原因となりますのでお止め下さい。下地に大きな突起物がある場合はなるべく取り除いてご使用下さい。
※強風下での敷板の使用は軽量の為、注意が必要となります。悪条件が重なると突風などで飛ぶ可能性もあります。
※樹脂の性質上、床の温度とともに伸縮します。10℃変化しますと、1000mmあたり1mm伸縮しますので、施工の際はご注意下さい。
※4tトラックが通行できる納入先をご指定ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21131899-
オープン
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする