曜日別特売

比較的に傷に強い素材のSofa ロイス(組立設置)

比較的に傷に強い素材のSofa ロイス(組立設置) - ADESSO比較的に傷に強い素材のSofa ロイス(組立設置) - ADESSO比較的に傷に強い素材のSofa ロイス(組立設置) - ADESSO比較的に傷に強い素材のSofa ロイス(組立設置) - ADESSO比較的に傷に強い素材のSofa ロイス(組立設置) - ADESSO比較的に傷に強い素材のSofa ロイス(組立設置) - ADESSO比較的に傷に強い素材のSofa ロイス(組立設置) - ADESSO

張地は「比較的」引っ掻き&すり傷等に強い素材です。
飽きのこない定番型で丸みのあるベーシックsofaですよ♪
張地は特殊表面加工を施しています。
また脚は木製塗装仕上げ。脚を外せばロータイプも可能です。背面クッションは取り外し可。

用途室内のみ材質木枠・S字バネ・ウレタン・ポリエステル100%高さ(mm)870奥行(mm)870座高(mm)400内容量1セット
注意
※商品の中に同梱されている取扱説明書通り、座面の上で飛んだり跳ねたりしないでください故障の原因になります
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21135636-GN(グリーン)1400×870×870400
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21135645-DBL(ダークブルー)1400×870×870400
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21135654-LBR(ライトブラウン)1400×870×870400
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月下旬
21135670-SBL(スカイブルー)1400×870×870400
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21135679-GN(グリーン)1580×870×870400
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月下旬
21135688-DBL(ダークブルー)1580×870×870400
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月上旬
21135697-LBR(ライトブラウン)1580×870×870400
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月上旬
21135706-SBL(スカイブルー)1580×870×870400
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月下旬
21135715-GN(グリーン)1750×870×870400
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21135724-DBL(ダークブルー)1750×870×870400
オープン
34,980
38,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月下旬
21135740-LBR(ライトブラウン)1750×870×870400
オープン
34,980
38,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月下旬
21135749-SBL(スカイブルー)1750×870×870400
オープン
34,980
38,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする