JTC
機械式エアーソー
ブレード交換がワンタッチで楽々 エンストなし パワーが違います。
仕様
空気消費量:3.5 CFM(0.62 MPa)、ブレード2枚付き
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000bpm
切断能力(mm)
6厚の軟鋼、80までの銅管
モーター
0.5HPモーター
内容量
1個
取扱説明書:
(0.77MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21134148
JTC7104
¥
34,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
JTC7104 機械式エアーソー
参考になった