曜日別特売

15PCS EPスタープラスソケットセット

15PCS EPスタープラスソケットセット - JTC15PCS EPスタープラスソケットセット - JTC15PCS EPスタープラスソケットセット - JTC

15pcsセット
1/4(差込6.3mm)EP6、EP7、EP8
3/8(差込9.5mm)EP10、EP12、EP14、EP16
1/2(差込12.7mm)EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32

セット内容差込6.3mm(1/4):EP6、EP7、EP8、(差込9.5mm(3/8):EP10、EP12、EP14、EP16、差込12.7mm(1/2):EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32差込角(mm)6.3、9.5、12.7セット商品数15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21134166JTC7006
9,800
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする