曜日別特売

4PCS 絶縁オイルシールフックセット

4PCS 絶縁オイルシールフックセット - JTC4PCS 絶縁オイルシールフックセット - JTC4PCS 絶縁オイルシールフックセット - JTC4PCS 絶縁オイルシールフックセット - JTC4PCS 絶縁オイルシールフックセット - JTC4PCS 絶縁オイルシールフックセット - JTC

4つの形状のフックで狭いスペースでの使用に便利です。HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。

用途Oリング、金属なしのガスケットの取り外しに使用します。セット内容フック×4種全長(mm)150軸長(mm)75入組点数4内容量1個
注意
※本製品を使用する箇所がAC1000V以下である事を確認してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21134218JTCI019
4,980
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする