JTC
エンジンクリーニングガン
エンジンルーム等のクリーニングに最適!!ロングノズル 奥まった場所に
先端30°角度付き 流量調節可能(つまみを回すことで噴出水量を調節できます。)
空気取入口
Rc1/4
仕様
先端30°角度付き、流量調節可能
全長(mm)
410
ノズル長(mm)
260
ノズル口径(Φmm)
17
ホース長さ(mm)
1500
使用空気圧(kg/cm
2
)
6~12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21134620
JTC6023
260
17
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
JTC6023 エンジンクリーニングガン
参考になった