JTC
洗浄ガン
水道ホースとエアーで高圧洗浄が可能 流量調節付き
仕様
流量調節付
材質
アルミ
全長(mm)
345
空気消費量(L/min)
0.8MPa≧230
ノズル長(mm)
108
ノズル口径(Φmm)
9
空気取入口
1/4G
使用エアー圧力(MPa)
0.6~1.5
適合ホース内径(Φmm)
15.5
内容量
1個
関連資料:
(0.17MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21134629
JTC7103
¥
9,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
JTC7103 洗浄ガン
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった