JTC
PVCハイブリッドホース 内径8mm
エアーホースの革命!クセなし!軽い!柔らかい!
ホースガード付き ホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。
チャック付き。
仕様
エアインレット:Rc1/4、チャック付き
使用温度範囲(℃)
-40~60
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質(ホース)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21134638
JTC7008
10
8
12
PVC
1.96対応
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
21134647
JTC7009
15
8
12
PVC
1.96対応
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
PVCハイブリッドホース JTC7008・JTC7009・JTC7010・JTC7011
参考になった