曜日別特売

PVCハイブリッドホース 内径9.7mm

PVCハイブリッドホース 内径9.7mm - JTCPVCハイブリッドホース 内径9.7mm - JTCPVCハイブリッドホース 内径9.7mm - JTCPVCハイブリッドホース 内径9.7mm - JTCPVCハイブリッドホース 内径9.7mm - JTCPVCハイブリッドホース 内径9.7mm - JTCPVCハイブリッドホース 内径9.7mm - JTCPVCハイブリッドホース 内径9.7mm - JTC

エアーホースの革命!クセなし!軽い!柔らかい!
ホースガード付き ホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。
チャック付き。

仕様エアインレット:Rc3/8、チャック付き使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質(ホース)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21134656JTC7010109.715.5PVC1.96対応
7,980
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
21134665JTC7011159.715.5PVC1.96対応
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

PVCハイブリッドホース JTC7008・JTC7009・JTC7010・JTC7011
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする