曜日別特売

ごくかるキャリー トラッシュペール

ごくかるキャリー トラッシュペール - エム・あいごくかるキャリー トラッシュペール - エム・あいごくかるキャリー トラッシュペール - エム・あいごくかるキャリー トラッシュペール - エム・あいごくかるキャリー トラッシュペール - エム・あいごくかるキャリー トラッシュペール - エム・あいごくかるキャリー トラッシュペール - エム・あいごくかるキャリー トラッシュペール - エム・あい

アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。
長らく使用できるよう、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。
アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。
スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。
ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。

用途
トラッシュペール用の専用台車です。
台車を使用することで、移動・保管をラクに行うことができます。
また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。
厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。
材質アルミ(アルマイト加工処理済み)材質(取付金具)ステンレス304内容量1台
注意
※商品は台車のみで、容器は含まれておりません。
※トラッシュペールはメーカー毎に容器の底寸が異なります。載せる容器の底面の外寸が当台車の内寸内であることをご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
適合容器
キャスタータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21134690tR4-201 ナイロン411(360)×247(240)×102(75)トラッシュペール45L用Φ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
15,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21134699tR4-201 ゴム411(360)×247(240)×102(75)トラッシュペール45L用Φ50、ゴムキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
15,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21134708tR4-202 ナイロン437(386)×282(275)×102(75)トラッシュペール60L用Φ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
15,400
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21134717tR4-202 ゴム437(386)×282(275)×102(75)トラッシュペール60L用Φ50、ゴムキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
15,400
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21134726tR4-203 ナイロン471(420)×297(290)×130(100)トラッシュペール70L用Φ75、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
21,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21134735tR4-203 ゴム471(420)×297(290)×130(100)トラッシュペール70L用Φ75、ゴムキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
21,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする