曜日別特売

ごくかる丸(補強付) スチール ナイロンキャスター

ごくかる丸(補強付) スチール ナイロンキャスター - エム・あいごくかる丸(補強付) スチール ナイロンキャスター - エム・あいごくかる丸(補強付) スチール ナイロンキャスター - エム・あいごくかる丸(補強付) スチール ナイロンキャスター - エム・あいごくかる丸(補強付) スチール ナイロンキャスター - エム・あいごくかる丸(補強付) スチール ナイロンキャスター - エム・あいごくかる丸(補強付) スチール ナイロンキャスター - エム・あいごくかる丸(補強付) スチール ナイロンキャスター - エム・あい

アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。
キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。
アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。
スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。
ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
補強付きなので安定感抜群、とても丈夫です。
ペール、寸胴、ザル、バケツなどさまざまな容器にご使用頂けます。

用途
丸型容器専用台車です。
丸型容器には四角形の台車を使用することで、前後左右から容器を支えることにより、安定感抜群に移動・保管をすることが可能です。
また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。
厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。
材質アルミ(アルマイト加工処理済み)材質(取付金具)ステンレス304内容量1台
注意
※商品は台車のみで、容器は含まれておりません。
※当商品は様々な丸形容器に使用して頂けますが、容器の底寸の外寸が当台車の内寸(Φ)以内の適当サイズであるかどうか、ご確認ください。
全12種類を絞り込む
寸法(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
底面(Φmm)
キャスタータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21135024AT2-005667(615)×623(615)×128(101)615スチールΦ75、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー3ヶ付
25,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21135040AT2-006617(565)×573(565)×128(101)565スチールΦ75、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー3ヶ付
24,200
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21135049AT2-007572(520)×528(520)×128(101)520スチールΦ75、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー3ヶ付
23,800
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21135058AT2-008552(500)×508(500)×128(101)500スチールΦ75、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー3ヶ付
23,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21135067AT2-009527(475)×483(475)×128(101)475スチールΦ75、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー3ヶ付
23,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21135076AT2-010507(455)×463(455)×128(101)455スチールΦ75、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー3ヶ付
23,300
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21135085AT2-011482(430)×438(430)×128(101)430スチールΦ75、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー3ヶ付
23,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21135094AT2-012452(400)×408(400)×102(75)400スチールΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
21,400
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21135110AT2-013422(370)×378(370)×102(75)370スチールΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
21,400
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21135119AT2-014397(345)×353(345)×102(75)345スチールΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
21,100
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21135128AT2-015367(315)×323(315)×102(75)315スチールΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
21,100
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21135137AT2-016337(285)×293(285)×102(75)285スチールΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
20,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

丸型容器用の台車をお探しなら、軽量で丈夫なごくかる丸補強付き!【株式会社エム・あい】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする