曜日別特売

カラーAP台車 ステンレスBIC#20用 液もれ防止トレー付

カラーAP台車 ステンレスBIC#20用 液もれ防止トレー付 - エム・あいカラーAP台車 ステンレスBIC#20用 液もれ防止トレー付 - エム・あいカラーAP台車 ステンレスBIC#20用 液もれ防止トレー付 - エム・あいカラーAP台車 ステンレスBIC#20用 液もれ防止トレー付 - エム・あいカラーAP台車 ステンレスBIC#20用 液もれ防止トレー付 - エム・あいカラーAP台車 ステンレスBIC#20用 液もれ防止トレー付 - エム・あいカラーAP台車 ステンレスBIC#20用 液もれ防止トレー付 - エム・あいカラーAP台車 ステンレスBIC#20用 液もれ防止トレー付 - エム・あい

ジョイントカラー5色展開で、一目で容器の使用用途や使用区域を判別でき、容器を直に床面に置かないため、HACCP対策につながります。
液もれ防止トレーはステンレス製なので水洗いでの管理が可能で、台車から外して単体でもご使用頂けます。

用途
液もれ防止トレーをカラーAP台車にセットして、バックインボックス#20を置いて使用します。
台車に乗せることで移動や保管がラクにでき、容器を床面に直置きしないので、衛生的に管理できます。
また、液もれ防止トレーを敷いているので、容器からの液もれによる床面汚れの防止にもつながります。
材質カラーAP台車:pp、液もれ防止トレー:ステンレス寸法(mm)371(310)×317(310)×132(109)適合容器バックインコンテナー#20キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付内容量1台
注意
※キャリー(カラーAP台車)とトレー(液もれ防止トレー)のセット商品です。
※商品に容器は含まれておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(ジョイント)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21135250C20-812-red
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21135259C20-812-blue
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21135268C20-812-green
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21135277C20-812-yellow
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21135286C20-812-grayグレー
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする