エム・あい
アルミスノコ 20
静電気によるほこりの付着がなく、清潔な素材で、軽くて丈夫です。
不潔になる要素を取り除くため、溶接のみで接続しており、廃棄時にはリサイクルが可能です。
用途
玄関やロッカー、ベランダの足場、機械や倉庫内ダンボールの台座、食品加工工場や厨房の足場等、様々な用途にご利用頂いています。
水洗いで衛生管理をすることが可能です。
高さ(mm)
20
材質(天板)
アルミ
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21135295
050-008
2P 4532
320
450
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21135304
050-009
3P 6849
490
680
¥
37,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
静電気によるホコリがの付着がない!軽くて丈夫なアルミ製スノコ【株式会社エム・あい】
参考になった