ごくかるキャリー アルミスノコ 20

ごくかるキャリー アルミスノコ 20 - エム・あいごくかるキャリー アルミスノコ 20 - エム・あいごくかるキャリー アルミスノコ 20 - エム・あいごくかるキャリー アルミスノコ 20 - エム・あいごくかるキャリー アルミスノコ 20 - エム・あいごくかるキャリー アルミスノコ 20 - エム・あいごくかるキャリー アルミスノコ 20 - エム・あいごくかるキャリー アルミスノコ 20 - エム・あい

スノコは、静電気によるほこりの付着がなく、清潔な素材で、軽くて丈夫です。
不潔になる要素を取り除くため、溶接のみで接続しており、廃棄時にはリサイクルが可能です。
ごくかるキャリーは、アルマイト処理済みのアルミアングルとSUS304製のキャスター金具とキャスターのみで組み立てるシンプルな構造大変丈夫、こちらも廃棄時には分解してリサイクルが可能です。

用途アルミ製のスノコに台車が付いているので、荷台としての移動がラクにでき、ストッパー付キャスターなのでそのままの保管にも便利にご利用頂けます。材質スノコ:アルミ ごくかるキャリー:アルミ(アルマイト処理済み)キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21135320050-108325(320)×455(450)×102(75)2P 4532 S付
39,800
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21135329050-109495(490)×685(680)×102(75)3P 6849 S付
58,800
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

静電気によるホコリがの付着がない!軽くて丈夫なアルミ製スノコ【株式会社エム・あい】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする