曜日別特売

リメインロスト カラースチール

リメインロスト カラースチール - エム・あいリメインロスト カラースチール - エム・あいリメインロスト カラースチール - エム・あいリメインロスト カラースチール - エム・あいリメインロスト カラースチール - エム・あいリメインロスト カラースチール - エム・あいリメインロスト カラースチール - エム・あいリメインロスト カラースチール - エム・あい

容器内の残液を最後まで使用することを目的としたアイディア商品です。
当製品は、側面部分に無地・赤・青・緑・黄の5色カラーバリエーションを展開しており、一目で使用目的や使用区分、使用区域などを判別することが出来るため、HACCP対策にもつながります。

用途容器の下に置くことで、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。材質スチール寸法(mm)240×240×78(24)適合容器一斗缶、角型ポリ缶、正角缶など(目安:容器底面の外寸23.8mm×23.8mm以内)内容量1台
注意
※容器は商品に含まれておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21135390C19-777 red
8,100
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21135399C19-777 blue
8,100
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21135408C19-777 green
8,100
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21135417C19-777 yellow
8,100
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

容器の残液を最後の一滴まで使い切るリメインロスト【株式会社エム・あい】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする