曜日別特売

HACCPER SP-20D用

HACCPER SP-20D用 - エム・あいHACCPER SP-20D用 - エム・あいHACCPER SP-20D用 - エム・あいHACCPER SP-20D用 - エム・あいHACCPER SP-20D用 - エム・あいHACCPER SP-20D用 - エム・あいHACCPER SP-20D用 - エム・あいHACCPER SP-20D用 - エム・あい

衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用した丈夫な台車です。
固定ハンドルが前後についており、出し入れや移動もラクにできます。
ストッパー付キャスター仕様により、保管も安心です。
耐久性を高めるため、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。
また、エスレンコンテナを置く天板部分は前後左右を板を折り返すことで、落下防止だけでなく、強度を高めています。

用途
エスレンコンテナを床面に直に置かず、衛生的かつラクに移動・保管が出来る専用台車です。
HACCP基準である床面から30cm(HACCPER300の場合)・60cm(HACCPER600の場合)をクリアしているので、HACCP対策に繋がるだけでなく、高さがあるだけに、作業効率アップ・作業負担軽減にも繋がります。
材質SUS304材質(取付金具)SUS304適合容器エスレンコンテナSP-20D取手固定キャスタータイプΦ75、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付内容量1台
注意
※容器は商品に含まれておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21135469HC-603436(430)×366(360)×629(600)
オープン
102,980
113,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21135478HC-303436(430)×366(360)×329(300)
オープン
92,980
102,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする