曜日別特売

リメインロスト 扁平缶用 液もれ防止トレー付

リメインロスト 扁平缶用 液もれ防止トレー付 - エム・あいリメインロスト 扁平缶用 液もれ防止トレー付 - エム・あいリメインロスト 扁平缶用 液もれ防止トレー付 - エム・あいリメインロスト 扁平缶用 液もれ防止トレー付 - エム・あいリメインロスト 扁平缶用 液もれ防止トレー付 - エム・あいリメインロスト 扁平缶用 液もれ防止トレー付 - エム・あいリメインロスト 扁平缶用 液もれ防止トレー付 - エム・あいリメインロスト 扁平缶用 液もれ防止トレー付 - エム・あい

容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。
また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の液もれ防止トレーを採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。

用途
容器の下にリメインロストを置くことで、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。
また、液もれ防止トレーを敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。
寸法(mm)リメインロスト:315×188×87(19)、液もれ防止トレー:349(344)×181(177)×9適合容器扁平缶内容量1台
注意
※容器は商品に含まれておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21135530C32-899リメインロスト:ステンレス304、液もれ防止トレー:ステンレス304
21,200
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21135539C32-890リメインロスト:スチール、液もれ防止トレー:ステンレス304
13,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする