曜日別特売

缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 ごくかるキャリー

缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 ごくかるキャリー - エム・あい缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 ごくかるキャリー - エム・あい缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 ごくかるキャリー - エム・あい缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 ごくかるキャリー - エム・あい缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 ごくかるキャリー - エム・あい缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 ごくかるキャリー - エム・あい缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 ごくかるキャリー - エム・あい缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 ごくかるキャリー - エム・あい

衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。
容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。
また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の「液もれ防止トレー」を採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。
アルマイト処理済のアルミアングルでできた「ごくかるキャリー」は、水洗い可能で耐久性も優れいています。

用途
容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。
また、「液もれ防止トレー」を敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。
アルマイト処理済みのアルミアングル軽量台車「ごくかるキャリー」に乗せて、ラクに移動・保管することができます。
材質液もれ防止トレー:ステンレス、缶けいしゃ:ステンレス304、ごくかるキャリー:アルミ(アルマイト処理済み)寸法(mm)液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×28(22)、缶けいしゃ:241×241×28(22)、ごくかるキャリー:336(285)×292(285)×102(75)適合容器角型ポリ缶キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付内容量1台
注意
※容器は商品に含まれておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21135600D38-990
27,900
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする