缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 缶きちキャリー

缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 缶きちキャリー - エム・あい缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 缶きちキャリー - エム・あい缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 缶きちキャリー - エム・あい缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 缶きちキャリー - エム・あい缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 缶きちキャリー - エム・あい缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 缶きちキャリー - エム・あい缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 缶きちキャリー - エム・あい缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 缶きちキャリー - エム・あい

衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。
容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。
缶きちキャリーとセットで使用する、または単体で使用することも可能です。

用途
容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。
「缶きちキャリー」にそのまま置いて使えて便利、ラクに移動・保管することもできます。
材質缶けいしゃ:ステンレス304、缶きちキャリー:pp寸法(mm)缶けいしゃ:241×241×28(22)、缶きちキャリー:260(240)×260(240)×135(105)適合容器角型ポリ缶キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付内容量1台
注意
※容器は商品に含まれておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21135618D37-010
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする