曜日別特売

ステンレス けいしゃ 液だすキャリー 扁平缶20L用

ステンレス けいしゃ 液だすキャリー 扁平缶20L用 - エム・あいステンレス けいしゃ 液だすキャリー 扁平缶20L用 - エム・あいステンレス けいしゃ 液だすキャリー 扁平缶20L用 - エム・あいステンレス けいしゃ 液だすキャリー 扁平缶20L用 - エム・あいステンレス けいしゃ 液だすキャリー 扁平缶20L用 - エム・あいステンレス けいしゃ 液だすキャリー 扁平缶20L用 - エム・あいステンレス けいしゃ 液だすキャリー 扁平缶20L用 - エム・あいステンレス けいしゃ 液だすキャリー 扁平缶20L用 - エム・あい

ステンレス304製なので、丈夫で水洗いが可能、衛生的です。
扁平缶の容器が自立できるように、キャリーの工夫しています。

用途
扁平缶の残液量に合わせて、残液を最後まで取り出すことができるよう、容器の角度を自立式で変えることができるキャリーです。
容器が自立するので、一人での作業に役立ちます。
材質ステンレス304寸法(mm)441(390・120)×196(185・170)×137(70)適合容器扁平缶20LキャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付内容量1台
注意
※容器は商品に含まれておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21135627CO3-004
43,900
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする