[M.2 SATA SSD 専用] 外付けケース

[M.2 SATA SSD 専用] 外付けケース - トランセンド

トランセンドのCM80はM.2 SATA SSDを外付けドライブとして利用するための外付けケースです。このキットを利用することでM.2 SATA SSDを簡単にUSB 3.1 Gen 2の外付けメモリにすることができます。
アルミ製で軽く、頑丈なので持ち運びに優れています。また、LED表示灯でデータアクセス状態を確認できます。
USB Type-Cポートを備えており、USB Type-AまたはType-Cポートをもつプラットフォームで利用できます。
USB 3.1 Gen 2インターフェースを採用し、UASP (USB Attached SCSI Protocol)に対応しています。UASP対応PC等で使用すると、USB 3.0よりも高速なデータ転送を提供します。
CM80のケースはType 2242 / 2260 / 2280に対応しており、多くの一般的なM.2 SATA SSDを利用できます。

適合M.2セット内容筐体/M.2アダプタ/USBケーブル(45cm、TypeC-TypeA変換)/メタルプレート/アルミ板/ドライバ/ネジ寸法(mm)120.16×33.6×7.5(4.73"×1.32"×0.30")質量(g)41(1.45oz)インターフェース接続インターフェース:USB 3.1 Gen 2、バスインターフェース:SATA III 6Gb/s保証期間2年動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)保管温度(℃)-40(-40°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA動作電圧(V)5内容量1個
注意
※M.2 SSD外付けケースはPCI-Express M.2 SSDに互換性はありません。
※USB ケーブル(Type-C to Type-A)を付属しています。M.2 SSD外付けケースをUSB Type-C機器に接続する場合は別途アダプタやケーブルが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21134069TS-CM80S
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする