電子てんびん

電子てんびん - ケニス
寸法(mm)204×230×70種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)または単2電池×4(別売)または充電式バッテリー(別売)最小表示(g)0.01表示部バックライト付LCDディスプレイ 文字高20mm表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)145測定モード重量/個数/チェック通信出力RS232、USB、イーサネット(全てオプション)直線性±0.02gRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸型材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
繰返し性
校正分銅
最大秤量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21190026KN-2000.01g付属(100g)200
33,900
取扱い終了
21190035KN-4000.02g付属(200g)400
35,000
取扱い終了
21190044KN-6000.02g付属(300g)600
36,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする