大流量用アクリル樹脂製流量計

大流量用アクリル樹脂製流量計 - コフロック大流量用アクリル樹脂製流量計 - コフロック

小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。
バルブなし・ありの2タイプを用意しています。
装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。

材質本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM最高温度(℃)55(使用)精度±5%FS耐圧(MPa)1(G)接続Rc3/8内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量レンジ
適合流体
バルブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21191024RK50T-0-AIR/N2-100L20~100L/minAir/N2無し
16,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
21191040RK50T-0-AIR/N2-200L20~200L/minAir/N2無し
16,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
21191049RK50T-0-AIR/N2-300L30~300L/minAir/N2無し
16,100
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21191058RK50T-V-AIR/N2-100L20~100L/minAir/N2有り
18,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
21191067RK50T-V-AIR/N2-200L20~200L/minAir/N2有り
18,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
21191076RK50T-V-AIR/N2-300L30~300L/minAir/N2有り
18,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
21191085RK50T-0-WATER-3L0.3~3L/minWATER無し
16,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
21191094RK50T-0-WATER-5L0.5~5L/minWATER無し
16,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
21191110RK50T-0-WATER-10L1~10L/minWATER無し
16,100
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21191119RK50T-V-WATER-3L0.3~3L/minWATER有り
18,400
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21191128RK50T-V-WATER-5L0.5~5L/minWATER有り
18,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
21191137RK50T-V-WATER-10L1~10L/minWATER有り
18,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする