コフロック
樹脂製流量計
流体にはAir/N2またはWATERを選択いただけます。
接続口径
Rc1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション)
全長(mm)
104
精度
±6%FS
耐圧(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
65
材質(接液部)
ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
内容量
1個
注意
※本製品は受注生産品ですので、ご注文後のキャンセル・返品はお受けできませんのでご注意下さい。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大流量
流量レンジ
適合流体
バルブ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21191146
RK20T-0-AIR/N2-0.5L
0.5L
0.05~0.5L/min
Air/N2
無し
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
21191155
RK20T-0-AIR/N2-1.0L
1L
0.15~1L/min
Air/N2
無し
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21191164
RK20T-0-AIR/N2-5.0L
5L
0.5~5L/min
Air/N2
無し
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21191180
RK20T-0-AIR/N2-10L
10L
1~10L/min
Air/N2
無し
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21191189
RK20T-0-AIR/N2-25L
25L
2.5~25L/min
Air/N2
無し
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
21191198
RK20T-0-AIR/N2-50L
50L
5~50L/min
Air/N2
無し
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21191207
RK20T-0-AIR/N2-100L
100L
20~100L/min
Air/N2
無し
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21191216
RK20T-V-AIR/N2-0.5L
0.5L
0.05~0.5L/min
Air/N2
有り
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21191225
RK20T-V-AIR/N2-1.0L
1L
0.15~1L/min
Air/N2
有り
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21191234
RK20T-V-AIR/N2-5.0L
5L
0.5~5L/min
Air/N2
有り
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21191250
RK20T-V-AIR/N2-10L
10L
1~10L/min
Air/N2
有り
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21191259
RK20T-V-AIR/N2-25L
25L
2.5~25L/min
Air/N2
有り
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21191268
RK20T-V-AIR/N2-50L
50L
5~50L/min
Air/N2
有り
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21191277
RK20T-V-AIR/N2-100L
100L
20~100L/min
Air/N2
有り
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21191286
RK20T-0-WATER-25ML
25ML
2.5~25mL/min
WATER
無し
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21191295
RK20T-0-WATER-300ML
300ML
30~300mL/min
WATER
無し
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21191304
RK20T-0-WATER-800ML
800ML
100~800mL/min
WATER
無し
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
21191320
RK20T-0-WATER-1600ML
1600ML
200~1600mL/min
WATER
無し
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21191329
RK20T-0-WATER-2800ML
2800ML
500~2800mL/min
WATER
無し
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21191338
RK20T-V-WATER-25ML
25ML
2.5~25mL/min
WATER
有り
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21191347
RK20T-V-WATER-300ML
300ML
30~300mL/min
WATER
有り
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21191356
RK20T-V-WATER-800ML
800ML
100~800mL/min
WATER
有り
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21191365
RK20T-V-WATER-1600ML
1600ML
200~1600mL/min
WATER
有り
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21191374
RK20T-V-WATER-2800ML
2800ML
500~2800mL/min
WATER
有り
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください