曜日別特売

パージ流量計 RK1000

パージ流量計 RK1000 - コフロック

圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。
小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。

接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等目盛10:1(有効)精度±5%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60バルブ無し内容量1個
注意
※本製品は受注生産品ですので、ご注文後のキャンセル・返品はお受けできません。ご注意下さい。
※最小流量は最大流量の1/10です。
※価格は標準製作品についてのものであり、細部仕様により価格が変わります。
※本製品は受注生産品ですので、ご注文後のキャンセル・返品はお受けできません。ご注意下さい。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
最大流量(L/min)
耐圧(MPa)
適合流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2119139008-B-AIR-100ML本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス、SUS316800.10.7Air
18,400
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119139908-B-AIR-150ML本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス、SUS316800.150.7Air
18,400
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119140808-B-AIR-200ML本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス、SUS316800.20.7Air
18,400
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119141708-B-AIR-300ML本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス、SUS316800.30.7Air
18,400
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119142608-B-AIR-500ML本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス、SUS316800.50.7Air
18,400
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119143508-B-AIR-1L本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス、SUS3168010.7Air
15,400
14,980
16,478(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119144408-B-AIR-2L本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス、SUS3168020.7Air
15,400
14,980
16,478(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119146008-B-AIR-3L本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス、SUS3168030.7Air
15,400
14,980
16,478(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119146908-B-AIR-5L本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス、SUS3168050.7Air
15,400
14,980
16,478(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119147808-B-AIR-10L本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス、SUS31680100.5Air
15,400
14,980
16,478(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119148708-B-AIR-15L本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス、SUS31680150.5Air
15,400
14,980
16,478(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119149608-B-AIR-20L本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス、SUS31680200.5Air
15,400
14,980
16,478(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119150508-B-N2-100ML本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス、SUS316800.10.7N2
18,400
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119151408-B-N2-150ML本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス、SUS316800.150.7N2
18,400
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119153008-B-N2-200ML本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス、SUS316800.20.7N2
18,400
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119153908-B-N2-300ML本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス、SUS316800.30.7N2
18,400
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119154808-B-N2-500ML本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス、SUS316800.50.7N2
18,400
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119155708-B-N2-1L本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス、SUS3168010.7N2
15,400
14,980
16,478(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119156608-B-N2-2L本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス、SUS3168020.7N2
15,400
14,980
16,478(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119157508-B-N2-3L本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス、SUS3168030.7N2
15,400
14,980
16,478(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119158408-B-N2-5L本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス、SUS3168050.7N2
15,400
14,980
16,478(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119160008-B-N2-10L本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス、SUS31680100.5N2
15,400
14,980
16,478(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119160908-B-N2-15L本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス、SUS31680150.5N2
15,400
14,980
16,478(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119161808-B-N2-20L本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス、SUS31680200.5N2
15,400
14,980
16,478(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119162708-S-AIR-100ML本体ブロック:SUS304、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:FKM、フロート:硬質ガラス、SUS316800.10.7Air
24,500
23,980
26,378(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119163608-S-AIR-150ML本体ブロック:SUS304、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:FKM、フロート:硬質ガラス、SUS316800.150.7Air
24,500
23,980
26,378(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119164508-S-AIR-200ML本体ブロック:SUS304、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:FKM、フロート:硬質ガラス、SUS316800.20.7Air
24,500
23,980
26,378(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119165408-S-AIR-300ML本体ブロック:SUS304、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:FKM、フロート:硬質ガラス、SUS316800.30.7Air
24,500
23,980
26,378(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119167008-S-AIR-500ML本体ブロック:SUS304、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:FKM、フロート:硬質ガラス、SUS316800.50.7Air
24,500
23,980
26,378(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119167908-S-AIR-1L本体ブロック:SUS304、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:FKM、フロート:硬質ガラス、SUS3168010.7Air
21,500
20,980
23,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119168808-S-AIR-2L本体ブロック:SUS304、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:FKM、フロート:硬質ガラス、SUS3168020.7Air
21,500
20,980
23,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119169708-S-AIR-3L本体ブロック:SUS304、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:FKM、フロート:硬質ガラス、SUS3168030.7Air
21,500
20,980
23,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119170608-S-AIR-5L本体ブロック:SUS304、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:FKM、フロート:硬質ガラス、SUS3168050.7Air
21,500
20,980
23,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119171508-S-AIR-10L本体ブロック:SUS304、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:FKM、フロート:硬質ガラス、SUS31680100.5Air
21,500
20,980
23,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119172408-S-AIR-15L本体ブロック:SUS304、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:FKM、フロート:硬質ガラス、SUS31680150.5Air
21,500
20,980
23,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119174008-S-AIR-20L本体ブロック:SUS304、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:FKM、フロート:硬質ガラス、SUS31680200.5Air
21,500
20,980
23,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119174908-S-N2-100ML本体ブロック:SUS304、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:FKM、フロート:硬質ガラス、SUS316800.10.7N2
24,500
23,980
26,378(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119175808-S-N2-150ML本体ブロック:SUS304、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:FKM、フロート:硬質ガラス、SUS316800.150.7N2
24,500
23,980
26,378(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119176708-S-N2-200ML本体ブロック:SUS304、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:FKM、フロート:硬質ガラス、SUS316800.20.7N2
24,500
23,980
26,378(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119177608-S-N2-300ML本体ブロック:SUS304、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:FKM、フロート:硬質ガラス、SUS316800.30.7N2
24,500
23,980
26,378(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119178508-S-N2-500ML本体ブロック:SUS304、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:FKM、フロート:硬質ガラス、SUS316800.50.7N2
24,500
23,980
26,378(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119179408-S-N2-1L本体ブロック:SUS304、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:FKM、フロート:硬質ガラス、SUS3168010.7N2
21,500
20,980
23,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119181008-S-N2-2L本体ブロック:SUS304、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:FKM、フロート:硬質ガラス、SUS3168020.7N2
21,500
20,980
23,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119181908-S-N2-3L本体ブロック:SUS304、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:FKM、フロート:硬質ガラス、SUS3168030.7N2
21,500
20,980
23,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119182808-S-N2-5L本体ブロック:SUS304、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:FKM、フロート:硬質ガラス、SUS3168050.7N2
21,500
20,980
23,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119183708-S-N2-10L本体ブロック:SUS304、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:FKM、フロート:硬質ガラス、SUS31680100.5N2
21,500
20,980
23,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119184608-S-N2-15L本体ブロック:SUS304、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:FKM、フロート:硬質ガラス、SUS31680150.5N2
21,500
20,980
23,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119185508-S-N2-20L本体ブロック:SUS304、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:FKM、フロート:硬質ガラス、SUS31680200.5N2
21,500
20,980
23,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119186410-B-AIR-100ML本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス、SUS3161000.10.7Air
18,400
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119188010-B-AIR-150ML本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス、SUS3161000.150.7Air
18,400
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする