曜日別特売

精密流量計 RK1400

精密流量計 RK1400 - コフロック

フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。

接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60内容量1個
注意
※価格は標準製作品についてのものであり、細部仕様により価格が変わります。
全154種類を絞り込む
最大流量(L/min)
154種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
材質
全長(mm)
最大流量(L/min)
耐圧(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2119304512-B-AIR-5ML-真鍮(ブロック)1200.0051(G)
42,500
41,980
46,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119305412-B-AIR-10ML-真鍮(ブロック)1200.011(G)
32,700
31,980
35,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119307012-B-AIR-20ML-真鍮(ブロック)1200.021(G)
32,700
31,980
35,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119307912-B-AIR-30ML-真鍮(ブロック)1200.031(G)
28,400
27,980
30,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119308812-B-AIR-50ML-真鍮(ブロック)1200.051(G)
28,400
27,980
30,778(税込)
当日出荷
2119309712-B-AIR-100ML-真鍮(ブロック)1200.11(G)
28,400
27,980
30,778(税込)
当日出荷
2119310612-B-AIR-150ML-真鍮(ブロック)1200.150.7(G)
24,100
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119311512-B-AIR-200ML-真鍮(ブロック)1200.20.7(G)
24,100
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119312412-B-AIR-300ML-真鍮(ブロック)1200.30.7(G)
24,100
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119314012-B-AIR-500ML-真鍮(ブロック)1200.50.7(G)
24,100
23,980
26,378(税込)
当日出荷
2119314912-B-AIR-1L-真鍮(ブロック)12010.7(G)
24,100
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119315812-B-AIR-2L-真鍮(ブロック)12020.7(G)
24,100
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119316712-B-AIR-3L-真鍮(ブロック)12030.7(G)
24,100
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119317612-B-AIR-5L-真鍮(ブロック)12050.7(G)
24,100
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119318512-B-AIR-10L-真鍮(ブロック)120100.5(G)
24,100
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119319412-B-AIR-15L-真鍮(ブロック)120150.5(G)
24,100
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119321012-B-AIR-20L-真鍮(ブロック)120200.5(G)
24,100
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119321912-B-AIR-30L-真鍮(ブロック)120300.5(G)
24,100
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119322812-B-AIR-50L-真鍮(ブロック)120500.5(G)
24,100
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119323712-B-N2-5ML-真鍮(ブロック)1200.0051(G)
42,500
41,980
46,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119324612-B-N2-10ML-真鍮(ブロック)1200.011(G)
32,700
31,980
35,178(税込)
当日出荷
2119325512-B-N2-20ML-真鍮(ブロック)1200.021(G)
32,700
31,980
35,178(税込)
当日出荷
2119326412-B-N2-30ML-真鍮(ブロック)1200.031(G)
28,400
27,980
30,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119328012-B-N2-50ML-真鍮(ブロック)1200.051(G)
28,400
27,980
30,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119328912-B-N2-100ML-真鍮(ブロック)1200.11(G)
28,400
27,980
30,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119329812-B-N2-150ML-真鍮(ブロック)1200.150.7(G)
24,100
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119330712-B-N2-200ML-真鍮(ブロック)1200.20.7(G)
24,100
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119331612-B-N2-300ML-真鍮(ブロック)1200.30.7(G)
24,100
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119332512-B-N2-500ML-真鍮(ブロック)1200.50.7(G)
24,100
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119333412-B-N2-1L-真鍮(ブロック)12010.7(G)
24,100
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119335012-B-N2-2L-真鍮(ブロック)12020.7(G)
24,100
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119335912-B-N2-3L-真鍮(ブロック)12030.7(G)
24,100
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119336812-B-N2-5L-真鍮(ブロック)12050.7(G)
24,100
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119337712-B-N2-10L-真鍮(ブロック)120100.5(G)
24,100
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119338612-B-N2-15L-真鍮(ブロック)120150.5(G)
24,100
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119339512-B-N2-20L-真鍮(ブロック)120200.5(G)
24,100
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119340412-B-N2-30L-真鍮(ブロック)120300.5(G)
24,100
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119342012-B-N2-50L-真鍮(ブロック)120500.5(G)
24,100
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119342912-SS-AIR-5ML-SUS316(ブロック)1200.0051(G)
56,500
55,980
61,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119343812-SS-AIR-10ML-SUS316(ブロック)1200.011(G)
38,200
37,980
41,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119344712-SS-AIR-20ML-SUS316(ブロック)1200.021(G)
38,200
37,980
41,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119345612-SS-AIR-30ML-SUS316(ブロック)1200.031(G)
32,700
31,980
35,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119346512-SS-AIR-50ML-SUS316(ブロック)1200.051(G)
32,700
31,980
35,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119347412-SS-AIR-100ML-SUS316(ブロック)1200.11(G)
32,700
31,980
35,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119349012-SS-AIR-150ML-SUS316(ブロック)1200.150.7(G)
28,400
27,980
30,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119349912-SS-AIR-200ML-SUS316(ブロック)1200.20.7(G)
28,400
27,980
30,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119350812-SS-AIR-300ML-SUS316(ブロック)1200.30.7(G)
28,400
27,980
30,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119351712-SS-AIR-500ML-SUS316(ブロック)1200.50.7(G)
28,400
27,980
30,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119352612-SS-AIR-1L-SUS316(ブロック)12010.7(G)
28,400
27,980
30,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119353512-SS-AIR-2L-SUS316(ブロック)12020.7(G)
28,400
27,980
30,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする