曜日別特売

精密流量計 RK1200

精密流量計 RK1200 - コフロック

フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。

材質本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス SUS316接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60バルブ【ニードルバルブ】下部バルブ(標準):供給圧力/0.1MPa・出口圧力/0MPa(標準)内容量1個
注意
※価格は標準製作品についてのものであり、細部仕様により価格が変わります。
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
最大流量(L/min)
適合流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2119456712-B-AIR-5ML1200.005Air
74,800
73,980
81,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
2119457612-B-AIR-10ML1200.01Air
40,500
39,980
43,978(税込)
当日出荷
2119458512-B-AIR-20ML1200.02Air
40,500
39,980
43,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119459412-B-AIR-30ML1200.03Air
36,100
35,980
39,578(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119461012-B-AIR-50ML1200.05Air
36,100
35,980
39,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119461912-B-AIR-100ML1200.1Air
36,100
35,980
39,578(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119462812-B-AIR-150ML1200.15Air
30,000
29,980
32,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119463712-B-AIR-200ML1200.2Air
30,000
29,980
32,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119464612-B-AIR-300ML1200.3Air
30,000
29,980
32,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119465512-B-AIR-500ML1200.5Air
30,000
29,980
32,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119466412-B-AIR-1L1201Air
30,000
29,980
32,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119468012-B-AIR-2L1202Air
30,000
29,980
32,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119468912-B-AIR-3L1203Air
30,000
29,980
32,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119469812-B-AIR-5L1205Air
30,000
29,980
32,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119470712-B-AIR-10L12010Air
30,000
29,980
32,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119471612-B-AIR-15L12015Air
30,000
29,980
32,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119472512-B-AIR-20L12020Air
30,000
29,980
32,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119473412-B-AIR-30L12030Air
30,000
29,980
32,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119475012-B-AIR-50L12050Air
30,000
29,980
32,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119475912-B-N2-5ML1200.005N2
74,800
73,980
81,378(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119476812-B-N2-10ML1200.01N2
40,500
39,980
43,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119477712-B-N2-20ML1200.02N2
40,500
39,980
43,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119478612-B-N2-30ML1200.03N2
36,100
35,980
39,578(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119479512-B-N2-50ML1200.05N2
36,100
35,980
39,578(税込)
当日出荷
2119480412-B-N2-100ML1200.1N2
36,100
35,980
39,578(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119482012-B-N2-150ML1200.15N2
30,000
29,980
32,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119482912-B-N2-200ML1200.2N2
30,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
2119483812-B-N2-300ML1200.3N2
30,000
29,980
32,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119484712-B-N2-500ML1200.5N2
30,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
2119485612-B-N2-1L1201N2
30,000
29,980
32,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119486512-B-N2-2L1202N2
30,000
29,980
32,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119487412-B-N2-3L1203N2
30,000
29,980
32,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119489012-B-N2-5L1205N2
30,000
29,980
32,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119489912-B-N2-10L12010N2
30,000
29,980
32,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119490812-B-N2-15L12015N2
30,000
29,980
32,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119491712-B-N2-20L12020N2
30,000
29,980
32,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119492612-B-N2-30L12030N2
30,000
29,980
32,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119493512-B-N2-50L12050N2
30,000
29,980
32,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119494415-B-AIR-10ML1500.01Air
40,500
39,980
43,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119496015-B-AIR-20ML1500.02Air
40,500
39,980
43,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119496915-B-AIR-30ML1500.03Air
36,100
35,980
39,578(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119497815-B-AIR-50ML1500.05Air
36,100
35,980
39,578(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119498715-B-AIR-100ML1500.1Air
36,100
35,980
39,578(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119499615-B-AIR-150ML1500.15Air
30,000
29,980
32,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119500515-B-AIR-200ML1500.2Air
30,000
29,980
32,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
2119501415-B-AIR-300ML1500.3Air
30,000
29,980
32,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119503015-B-AIR-500ML1500.5Air
30,000
29,980
32,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119503915-B-AIR-1L1501Air
30,000
29,980
32,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119504815-B-AIR-2L1502Air
30,000
29,980
32,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
2119505715-B-AIR-3L1503Air
30,000
29,980
32,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする