マスフローコントローラ 3660

マスフローコントローラ 3660 - コフロック

定電流温度差検出方式の流量センサを搭載した高速応答のマスフローコントローラです。
安全方向動作のノーマリークローズバルブを採用しています。

仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)材質接ガス部材質:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM(オプション NBR or CR)バルブ形式比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉)センサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%FS再現性(%)±0.5F.S耐圧(MPa)1(G)接続電気:D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠)使用電源+15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mA周囲湿度(%RH)許容:10~90(結露なきこと)許容周囲温度(℃)5~45入圧(kPa)最大500(G)保存温度範囲(℃)許容:-10~60耐圧(kPa)980(G)リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下(He 透過含まず)校正温度(℃)20内容量1個
注意
※コード番号をご指定の後、流量を併せてご連絡下さい。
※価格は標準製作品についてのものであり、細部仕様により価格が変わることがあります
※本製品は受注生産品につき、ご注文後のキャンセルや返品はお受けできませんのでご注意下さい。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
最大流量
精度
精度(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211956173660-1/4SW-Air-10SCCM-20℃約1000127.410SCCM±1.0%FS(25℃)±1F.S.(25℃)
109,200
99,980
109,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
211956263660-1/4SW-Air-50SCCM-20℃約1000127.450SCCM±1.0%FS(25℃)±1F.S.(25℃)
109,200
99,980
109,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
211956353660-1/4SW-Air-100SCCM-20℃約1000127.4100SCCM±1.0%FS(25℃)±1F.S.(25℃)
109,200
99,980
109,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
211956443660-1/4SW-Air-500SCCM-20℃約1000127.4500SCCM±1.0%FS(25℃)±1F.S.(25℃)
109,200
99,980
109,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
211956603660-1/4SW-Air-1SLM-20℃約1000127.41SLM±1.0%FS(25℃)±1F.S.(25℃)
109,200
99,980
109,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
211956693660-1/4SW-Air-5SLM-20℃約1000127.45SLM±1.0%FS(25℃)±1F.S.(25℃)
109,200
99,980
109,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
211956783660-1/4SW-Air-10SLM-20℃約1000127.410SLM±1.0%FS(25℃)±1F.S.(25℃)
109,200
99,980
109,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
211956873660-1/4SW-Air-20SLM-20℃約1000127.420SLM±1.0%FS(25℃)±1F.S.(25℃)
109,200
99,980
109,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
211956963665-3/8SW-Air-30SLM-20℃約1500162.430SLM±1.5%FS(25℃)±1.5F.S.(25℃)
156,500
149,800
164,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
211957053665-3/8SW-Air-40SLM-20℃約1500162.440SLM±1.5%FS(25℃)±1.5F.S.(25℃)
156,500
149,800
164,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
211957143665-3/8SW-Air-50SLM-20℃約1500162.450SLM±1.5%FS(25℃)±1.5F.S.(25℃)
156,500
149,800
164,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
211957303665-3/8SW-Air-100SLM-20℃約1500162.4100SLM±1.5%FS(25℃)±1.5F.S.(25℃)
184,800
179,800
197,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
211957393660-1/4SW-N2-10SCCM-20℃約1000127.410SCCM±1.0%FS(25℃)±1F.S.(25℃)
109,200
99,980
109,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
211957483660-1/4SW-N2-50SCCM-20℃約1000127.450SCCM±1.0%FS(25℃)±1F.S.(25℃)
109,200
99,980
109,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
211957573660-1/4SW-N2-100SCCM-20℃約1000127.4100SCCM±1.0%FS(25℃)±1F.S.(25℃)
109,200
99,980
109,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
211957663660-1/4SW-N2-500SCCM-20℃約1000127.4500SCCM±1.0%FS(25℃)±1F.S.(25℃)
109,200
99,980
109,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
211957753660-1/4SW-N2-1SLM-20℃約1000127.41SLM±1.0%FS(25℃)±1F.S.(25℃)
109,200
99,980
109,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
211957843660-1/4SW-N2-5SLM-20℃約1000127.45SLM±1.0%FS(25℃)±1F.S.(25℃)
109,200
99,980
109,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
211958003660-1/4SW-N2-10SLM-20℃約1000127.410SLM±1.0%FS(25℃)±1F.S.(25℃)
109,200
99,980
109,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
211958093660-1/4SW-N2-20SLM-20℃約1000127.420SLM±1.0%FS(25℃)±1F.S.(25℃)
109,200
99,980
109,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
211958183665-3/8SW-N2-30SLM-20℃約1500162.430SLM±1.5%FS(25℃)±1.5F.S.(25℃)
156,500
149,800
164,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
211958273665-3/8SW-N2-40SLM-20℃約1500162.440SLM±1.5%FS(25℃)±1.5F.S.(25℃)
156,500
149,800
164,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
211958363665-3/8SW-N2-50SLM-20℃約1500162.450SLM±1.5%FS(25℃)±1.5F.S.(25℃)
156,500
149,800
164,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
211958453665-3/8SW-N2-100SLM-20℃約1500162.4100SLM±1.5%FS(25℃)±1.5F.S.(25℃)
184,800
179,800
197,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする