ケニス
透明石英管
材質
合成石英ガラス
耐熱温度(℃)
1000
純度(%)
Si/99.99以上
全16種類を絞り込む
長さ(mm)
300
1200
内径(Φmm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
9
10
外径(Φmm)
選択してください
5
6
7
8
9
10
11
12
内容量
1本
1組(4本)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21196947
5Φ×3Φ×300mm 4本
1組(4本)
300
3
5
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21196956
6Φ×4Φ×300mm 4本
1組(4本)
300
4
6
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21196965
7Φ×5Φ×300mm 4本
1組(4本)
300
5
7
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21196974
8Φ×6Φ×300mm 4本
1組(4本)
300
6
8
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21196990
9Φ×7Φ×300mm 4本
1組(4本)
300
7
9
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21196999
10Φ×8Φ×300mm 4本
1組(4本)
300
8
10
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
21197008
11Φ×9Φ×300mm 4本
1組(4本)
300
9
11
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21197017
12Φ×10Φ×300mm 4本
1組(4本)
300
10
12
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21197026
5Φ×3Φ×1200mm 1本
1本
1200
3
5
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21197035
6Φ×4Φ×1200mm 1本
1本
1200
4
6
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21197044
7Φ×5Φ×1200mm 1本
1本
1200
5
7
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21197060
8Φ×6Φ×1200mm 1本
1本
1200
6
8
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21197069
9Φ×7Φ×1200mm 1本
1本
1200
7
9
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21197078
10Φ×8Φ×1200mm 1本
1本
1200
8
10
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21197087
11Φ×9Φ×1200mm 1本
1本
1200
9
11
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21197096
12Φ×10Φ×1200mm 1本
1本
1200
10
12
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください