日伸理化
マグネチックスターラー
10rpmで回転は安定しています。
低速から高速まで光パルス方式フィードバック制御で、負荷に対して安定しており、必要な回転が楽に得られます。
スピナーフラスコと組み合わせて、細胞培養実験が行えます。
付属品
撹拌子(30mm)×1/(40mm)×1
寸法(mm)
196×200×81
質量(kg)
2.1
電源(V)
AC100(50/60Hz)1A
回転数(min
-1
[r.p.m])
10~1400
プレート寸法(mm)
190×180
モーター
インダクション
撹拌容量(mL)
50~10000
回転数制御方式
フィードバック制御
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21197638
SW-500S
¥
77,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません