IKA
ホモジナイザー(ウルトラタラックス)
ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。
寸法(mm)
87×106×271
質量(kg)
2.5
電源(V)
AC100~115(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000~25000(無段階変速)
表示
LED表示
寸法(Φ×mm)
13×160(支持アーム)
処理容量(mL)
1~1500
モーター出力(W)
300
粘度(mPa・s)
最大処理5000
モーター入力(W)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※シャフトジェネレーターは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21198207
T18 digital
¥
269,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください