安永エアーポンプ
電磁式エアーポンプ
屋外での使用も可能なエアーポンプです。
低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています。
寸法(mm)
190×172×199(突起部除く)
質量(kg)
5.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)2Pプラグ
電源コード(m)
1.6
騒音レベル(dB(A))
39
定格風量(L/min)
120
吐出口外径(Φmm)
18(VP13)
定格圧力(kPa)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21198855
AP-120N
¥
64,400
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください