ガラス板

ガラス板 - ケニス
材質ソーダガラス(軟質)タイプ切放厚さ(mm)2内容量1組(10枚)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2119941510×10mm 10枚10×102
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
2119942420×20mm 10枚20×202
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
2119944030×30mm 10枚30×302
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
2119944940×40mm 10枚40×402
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
2119945850×50mm 10枚50×502
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
2119946760×60mm 10枚60×602
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
2119947670×70mm 10枚70×702
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
2119948580×80mm 10枚80×802
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
2119949490×90mm 10枚90×902
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
21199510150×150mm 10枚150×1502
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
21199519200×200mm 10枚200×2002
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
21199528300×300mm 10枚300×3002
11,200
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする