IWAKI(AGCテクノグラス)
パスツールピペット(IWAKI)
培養液の吸引や分注の際に便利です。
材質
ソーダライムガラス
容量(mL)
1.5
口内径(Φmm)
約0.8~1.4
胴径(Φmm)
7
内容量
1組(200本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
管長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21199668
IK-PAS-5P
146
約40(毛細管)
¥
2,520
取扱い終了
代引不可
21199677
IK-PAS-9P
229
約115(毛細管)
¥
2,800
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください