サンプラテック
EOG滅菌瓶
EOG滅菌済みの個包装されたボトルです。
滅菌
EOG滅菌済
中栓
有
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
口内径(Φmm)
胴径×全高(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21199817
EPE-100
PE
31
51×93
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21199826
EPE-250
PE
31
63×121
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21199835
EPE-500
PE
43
78×151
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21199844
EPE-1000
PE
43
100×186
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21199860
EPP-100
PP
32
48×97
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21199869
EPP-250
PP
33
63×127
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21199878
EPP-500
PP
43
75×163
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21199887
EPP-1000
PP
42
95×200
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください