ケニス
タフテナー
専用外箱付きで、輸送時の破損・液漏れなどを防ぐことができます。
使用後はつぶして廃棄することができます。
最高5段まで積み上げることができ省スペース化が可能です。
付属品
キャップ/外箱
材質
PE
口内径(Φmm)
52.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21199975
10L
10
234×234×295
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
21199984
18L
18
250×245×390
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
21200000
20L
20
275×275×405
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください